{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | Toalhetes X90 | |
Adequabilidade para a limpeza | sim | |
Ruturas | 450 | |
Camadas | 2 | |
⌀ do casquilho | 6 cm | |
Largura | 300 mm | |
Comprimento | 320 mm | |
Cor | azul | |
indicado para suporte/dispensador | 089265, 089266, 089267 | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Panos de limpeza de papel |
Número do artigo | 089290 W | |
EAN/GTIN | 036000128895 | |
Número do fabricante | 12889 |