Toalhetes WypAll® L40 Rolo grande W

N.º do artigo: 089283 W
(0,31 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante L40
Adequabilidade para a limpeza sim
Ruturas 950
Camadas 4
⌀ do casquilho 6 cm
Largura 320 mm
Comprimento 340 mm
húmido não
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089283 W
EAN/GTIN 036000050073
Número do fabricante 7452

Descrição

Ejecución:

Os toalhetes WypAll® L40 Power Clean™ são a combinação perfeita de utilidade e versatilidade para a limpeza diária. Estes toalhetes brancos de 1 camada utilizam a tecnologia DRC com tecido multicamadas tornando-os fortes, espessos e altamente absorventes. Os toalhetes descartáveis limpam rapidamente sem se desfazerem, pelo que o trabalho é feito com menos toalhetes, reduzindo os custos. Estes toalhetes absorventes são perfeitos para tarefas industriais, como limpeza, limpeza de linhas de montagem e limpeza de grandes quantidades de líquidos derramados, bem como na área da saúde, como toalhetes higiénicos para limpeza do rosto e das mãos dos pacientes.
Os toalhetes de limpeza WypAll® L40 Power Clean™ têm um valor esperado de toalhetes descartáveis e são excecionalmente resistentes ao rasgo e absorventes. Isto significa que a limpeza pode ser realizada com menos toalhetes e, assim, com maior eficácia económica. Os toalhetes da gama WypAll® L40 Power Clean™ são a primeira escolha para a indústria em que se espera uma boa relação preço/desempenho sem comprometer a qualidade. Estes toalhetes WypAll® L40 Power Clean™ podem ser usados uma vez com produtos de limpeza ou desinfetantes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta