Toalhetes WypAll® L30 Ultra™ Rolo grande W

N.º do artigo: 089282 W
Price per 1 Peça (0,05 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
151 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante L30 Ultra
Adequabilidade para a limpeza sim
Ruturas 1000
Camadas 3
⌀ do casquilho 6 cm
Largura 350 mm
Comprimento 380 mm
húmido não
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Peso 8 kg
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089282 W
EAN/GTIN 5033848032532
Número do fabricante 7359
Manufacturer Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Descrição

Versão:

O conjunto de toalhetes de limpeza WypAll® L30 destaca-se pela resistência ao rasgo e a capacidade de absorção durante trabalhos de limpeza exigentes. Os toalhetes de limpeza WypAll® L30 para a limpeza e manutenção em rolo XXL são ideais para trabalhos pesados, a recolha de líquidos industriais e a limpeza de peças e componentes. O rolo azul é também fácil de reconhecer em ambientes críticos de contaminação. Estes toalhetes WypAll®, com a qualidade que se espera de toalhetes descartáveis, destacam-se ainda assim pela extraordinária resistência ao rasgo e capacidade de absorção, o que reduz o consumo de material e os custos. Os toalhetes de limpeza WypAll® L30 podem ser usados com produtos de limpeza ou desinfetantes. De acordo com os testes correspondentes, estes toalhetes de limpeza industriais são adequados para a utilização na limpeza com spray e toalhetes em combinação com ácido peracético, peróxido de hidrogénio e compostos quaternários de amónio.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta