Toalhetes WypAll® L20 Essential™ Rolo grande W

N.º do artigo: 089281 W
(0,04 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante L20 Essential
Adequabilidade para a limpeza sim
Ruturas 1000
Camadas 2
⌀ do casquilho 6 cm
Largura 350 mm
Comprimento 380 mm
Cor azul
húmido não
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Peso 5 kg
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089281 W
EAN/GTIN 5033848032518
Número do fabricante 7356

Descrição

Ejecución:

Os toalhetes de limpeza de papel de 2 camadas WypAll® Essential™ são a solução ideal para processos de limpeza ligeiros. Os toalhetes de limpeza de papel são adequados para a limpeza eficaz e eficiente de líquidos, para limpeza/secagem com spray e toalhetes e para a limpeza e secagem das mãos. A estampagem da marca WypAll® aumenta a resistência dos toalhetes graças à inovadora textura nas camadas interligadas e cada toalhete de limpeza do rolo azul WypAll® L20 tem um aspeto mais bonito e um toque mais confortável. O rolo azul é também fácil de reconhecer em ambientes críticos de contaminação. Estes toalhetes de limpeza descartáveis, com a qualidade que se espera de toalhetes descartáveis, destacam-se ainda assim pela extraordinária resistência ao rasgo e capacidade de absorção, o que reduz o consumo de material e os custos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta