Toalhetes WypAll® L10 EXTRA+ Rolo grande W

N.º do artigo: 089280 W
(0,05 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante L10 EXTRA
Adequabilidade para a limpeza sim
Ruturas 1000
Camadas 1
⌀ do rolo 32 cm
⌀ do casquilho 6 cm
Largura 330 mm
Comprimento 380 mm
Cor azul
húmido não
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Peso 4 kg
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089280 W
EAN/GTIN 5033848004324
Número do fabricante 7240

Descrição

Ejecución:

A série de toalhetes de papel para limpeza de superfícies WypAll® L10 foi concebida para proporcionar aos clientes uma elevada fiabilidade para tarefas de limpeza e secagem multiusos. Este produto está certificado para o contacto com produtos alimentares de acordo com a norma BfR XXXVI, que é considerada a referência para a legislação alimentar na Europa. O rolo de limpeza WypAll® L10 Jumbo Xtra 7240 é a solução ideal para limpezas de grau moderado, polimento de vidro, limpeza de superfícies e ferramentas. Graças à inovadora tecnologia Airflex™ do material de base, os toalhetes de alto desempenho limpam profundamente do início ao fim sem se decompor e são suficientemente absorventes para limpar a maioria dos líquidos sem esforço. Apesar da sua vida útil limitada, o produto económico caracteriza-se por uma excecional resistência ao rasgo e capacidade de absorção, o que reduz o consumo de material e os custos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta