Micrómetro de interiores con extensión intercambiable 0,01mm 50-250mm

N.º do artigo: 0892502
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0892502
EAN/GTIN 4029713225308
Número do fabricante 0892502
Número L L40510 1796

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Ablesung: 0,01 mm
  • Ableseteile mattverchromt
  • Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff
  • Mensaje Grundmesskopf: 50 - 75 mm
  • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt

Descripción:

El micrómetro interior se puede montar, con varillas de extensión atornilladas. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Con protección contra el calor de las manos y superficies de medición con punta de carburo. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 250
  • Límite de error (mm): 0,008 mm
  • Límite de error (µm): 8 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta