Toalhetes de processamento Kimtech™ Rolo grande K

N.º do artigo: 089243 K
(0,65 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
46 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ‌Toalhetes de processamento - Rolo grande
Ruturas 500
Camadas 1
⌀ do casquilho 6 cm
Largura 340 mm
Comprimento 380 mm
Cor azul
indicado para suporte/dispensador 089265, 089266, 089267
Tipo de produto Panos de limpeza de papel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089243 K
EAN/GTIN 5027375018862
Número do fabricante 7643

Descrição

Ejecución:

Certas áreas de aplicação controlada requerem soluções especiais de limpeza e sistemas de distribuição. É por isso que usamos a nossa experiência e a nossa tecnologia de limpeza para criar uma gama de produtos de alta qualidade, adaptados a estas tarefas, que o ajudarão a trabalhar de forma mais eficiente e produtiva, reduzindo os custos. Os toalhetes de processamento Kimtech® são perfeitos como toalhetes reutilizáveis para uma limpeza sem pelos com químicos e solventes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta