Artigo alternativo:

Pano para limpeza BLUE

N.º do artigo: 089190 BLUE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 Peça
  • Passos da encomenda: 5 Peça
sob pedido
Em stock
1 951 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cor Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Adequabilidade para a limpeza sim
Comprimento 360 mm
Largura 360 mm
Material Poliéster-nailon
Cor azul
húmido sim
Versão Paño de limpieza dealto rendimiento
Peso 34 g
Tipo de produto Paño para pulir

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089190 BLUE
EAN/GTIN 638060980330
Número do fabricante 7100315157

Descrição

Ejecución:

Com uma combinação de fibras patenteada composta por poliéster e nylon. A absorção de massa e sujidade é até 100 vezes maior do que com toalhetes de limpeza convencionais. Lavável até 95 °C; dimensões 360×360 mm; pode ser usado com ou sem produtos químicos. Adequado para limpeza a seco, húmido e molhado.

Aplicación:

Limpeza extremamente económica de todas as superfícies. Ideal para aparelhos óticos, bem como para a limpeza intermédia de superfícies retificadas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta