Sacos de lixo de 120 litros, Rolo por cada 25 unidades

N.º do artigo: 089175
(0,56 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 146 peças em stock
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
Capacidade volumétrica 120 l
Comprimento 1.100 mm
Largura 700 mm
Espessura da película 0,07 mm
Material PE
Cor azul
indicado para suporte de saco de lixo N.º 089161 tam. F1
Unidades por rolo 25
Tipo de produto Saco de lixo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089175
EAN/GTIN 4250560505873
Número do fabricante 738795

Descrição

Ejecución:

Sacos de lixo de PE, capacidade 120 litros, medidas 700×1100 mm, espessura da película 0,07 mm, cor azul.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta