Paño de limpieza para aplicaciones sencillas R

N.º do artigo: 089138 R
Novo produto
(0,12 € / 1 Abrisse)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
72 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

ID do fabricante 500137
Designação do fabricante 500137
Ruturas 600
Camadas 1
⌀ do rolo 25 cm
Comprimento do rolo 1,5 m
⌀ do casquilho 7,1 cm
Largura 264 mm
Comprimento 264 mm
Cor blanco
húmido não
indicado para suporte/dispensador W2; W3; W1
Certificado para o contacto com produtos alimentares sim
Peso 2,5 kg
Embalagem de envio Cartón
Tipo de produto Pañuelos de papel para limpieza

Números de identificação e classificações

Número do artigo 089138 R
EAN/GTIN 7322542310939

Descrição

Ejecución:

El paño de limpieza perfecto para trabajos de limpieza ligeros y sencillos. Puede eliminar el polvo o la suciedad
con el paño tanto en seco como en húmedo. Se puede lavar y reutilizar una y otra vez.
Seleccione el rodillo combinado para obtener un tamaño de hoja más pequeño y evitar consumir más de lo necesario. El
paño de limpieza Tork para aplicaciones sencillas está fabricado con la tecnología Tork exelCLEAN®. El
Es una opción sostenible, ya que las emisiones de CO2 para exelCLEAN se han reducido en un 28 % desde 2011. La
El embalaje está hecho de materiales reciclados.

Ventaja:

  • Nuestros paños de limpieza para tareas de limpieza ligeras a moderadas hacen que todo sea más fácil y rápido. Especialmente cuando se trata del diseño de productos.
  • Suaves y flexibles, ideales para zonas de difícil acceso.
  • Los paños se pueden utilizar tanto en seco como en combinación con limpiadores y desinfectantes de superficie.
  • Gracias a su gran capacidad, los rodillos duran más tiempo y no se tienen que rellenar tan a menudo.

Norma:

Etiqueta de seguridad alimentaria: Aprobado para el contacto alimentario por terceros 23LD06879.
Etiqueta ambiental: Crédito FSC MIX SA-COC-008266
Certificados de fábrica: ISO 9001; ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental)

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta