Micrómetro de interiores, ver cilíndrico. 0.01mm 50-75mm

N.º do artigo: 0888504
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0888504
EAN/GTIN 4029713208882
Número do fabricante 0888504
Número L L40510 1407

Descrição

Versão:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
  • Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo

Descrição:

Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de HM. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 50 - 75
  • Límite de error (mm): 0,005 mm
  • Límite de error (µm): 5 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta