Ejecución:
- DIN 863-4
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Carburo de medición de caras día. 6 mm, lapeado esférico
- Desde el rango de medición 100 - 125 mm con aislamiento de terminal
- Desde el rango de medición 100 - 125 mm con anillo de bloqueo
Descripción:
Micrómetro interior, diseño cilíndrico. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01mm. Diámetro de los extremos de medición: 6 mm. Las superficies de medición tienen punta de HM. Embalaje: caja de madera
Característica:
- Leyendo: 0,01 mm
- Rango de medición (mm): 25 a 30
- Límite de error (mm): 0,004 mm
- Límite de error (µm): 4 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
Norma:
DIN 863-4