Micrómetro de interiores con mordazas de medición carb.m.face 5-30mm

N.º do artigo: 0885501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0885501
EAN/GTIN 4029713225025
Número do fabricante 0885501
Número L L40510 1733

Descrição

Ejecución:

  • Estándar de fábrica
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las partes de lectura y el cuerpo son cromo satinado acabado
  • Parada de trinquete
  • Carburo midiendo caras
  • Caras de medición cilíndricas con punta de carburo

Descripción:

Micrómetro de interiores con husillos de medición. Piezas de lectura y cuerpo cromado mate, lectura de 0,01mm. Las superficies de medición tienen punta de carburo. La fuerza de medición se controla mediante una carraca de palpación. Entrega sin anillos de engaste. Embalaje: Caja de madera

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 5 - 30
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm

Norma:

DIN 863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta