Micrómetro de profundidad con plaquita intercambiable 0.01mm 0-150x100mm

N.º do artigo: 0882304
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0882304
EAN/GTIN 4029713224998
Número do fabricante 0882304
Número L L40510 1402

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-2
  • Leyendo: 0,01 mm
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
  • Anillo de bloqueo
  • Acoplamiento de fricción
  • Con insertos de medición intercambiables escarpados día. 4 mm
  • Caras de medición endurecidas

Descripción:

Medidor de profundidad con 6 insertos de medición intercambiables. Insertos de medición de acero - diámetro 4mm. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01 mm, con anillo de sujeción. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Longitud del puente 100mm. Embalaje: caja de madera

Característica:

  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Longitud del puente de medición: 100 mm

Norma:

DIN 863-2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta