Ejecución:
- DIN 863-2
- Leyendo: 0,01 mm
- Las piezas de lectura son satinado cromo acabado
- Anillo de bloqueo
- Acoplamiento de fricción
- Con insertos de medición intercambiables escarpados día. 4 mm
- Caras de medición endurecidas
Descripción:
Medidor de profundidad con 3 insertos de medición intercambiables. Insertos de medición de acero - diámetro 4mm. Piezas de lectura cromadas mate, lectura de 0,01 mm, con anillo de sujeción. La fuerza de medición se controla mediante un embrague de fricción. Longitud del puente 50mm. Embalaje: caja de madera
Característica:
- Rango de medición (mm): 0 - 75
- Límite de error (mm): 0,005 mm
- Límite de error (µm): 5 µm
- Husillo pitch_mm: 0,5 mm
- Longitud del puente de medición: 50 mm
Norma:
DIN 863-2