{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 200.000 mPas - 600.000 mPas | |
Densidade | 1,13 g/cm³ | |
Forma | pastoso | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | |
Resistência funcional após | 3 h - 6 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; com resistência mecânica | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Reparação | |
para tamanho de rosca M até | M20 | |
medida máxima da folga | 0,3 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 18 Nm | |
Cor | prateado | |
Quantidade de enchimento | 250 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga |
Número do artigo | 088071 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423629 | |
Número do fabricante | 088071 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Preenchimento de juntas 6GP60 250
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
|
|
Base química | Metacrilato | Metacrilato |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Reparação | Preenchimento de juntas; Reparação |
Densidade | 1,13 g/cm³ | 1,13 g/cm³ |
Forma | pastoso | pastoso |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | 24 Monatmês |
ponto de inflamação | 100 °C | 100 °C |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga | Produto para preenchimento de folga |