{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Base química | Metacrilato | |
Viscosidade dinâmica | 3.000 mPas - 6.000 mPas | |
Densidade | 1,09 g/cm³ | |
Forma | líquido | |
ponto de inflamação | 100 °C | |
Temperatura da área de aplicação | -55 °C - 180 °C | |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | |
Resistência funcional após | 1 h - 3 h | |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
indicado para material | Metal | |
indicado para área de utilização | Preenchimento de juntas; Vedação de roscas | |
para tamanho de rosca M até | M36 | |
medida máxima da folga | 0,25 mm | |
Classe de resistência | altamente resistente | |
binário de arranque mínimo | 40 Nm | |
Cor | verde | |
Quantidade de enchimento | 250 ml | |
Temperatura de armazenamento | 5 °C - 23 °C | |
Validade a partir da data de produção | 24 Monatmês | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga |
Número do artigo | 088069 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423582 | |
Número do fabricante | 088069 250 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Preenchimento de juntas 6GP38 250
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
|
|
indicado para material | Metal | Metal |
Propriedades | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida | fluorescente sob efeito de luz UV; de cura rápida |
Cor | verde | verde |
Quantidade de enchimento | 250 ml | 250 ml |
Fixação natural após | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
binário de arranque mínimo | 40 Nm | 40 Nm |
Tipo de produto | Produto para preenchimento de folga | Produto para preenchimento de folga |