Aparelho de limpeza ultrassónico GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC 200

N.º do artigo: 088018 200
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quantidade de enchimento com líquido 200 l
Relação de mistura 5 - 100 %
valor pH 2,2
Temperatura de armazenamento 20 °C - 80 °C
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Tipo de produto Limpiador potente por ultrasonidos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 088018 200
EAN/GTIN 4067263116172
Número do fabricante 088018 200

Descrição

Ejecución:

Produto de limpeza por ultrassons GARANT GreenPlus - desempenho superior com máxima flexibilidade. Trabalha com peças de trabalho de geometria complexa e superfícies sensíveis? Então, a série Sonic Cleaner é perfeita para si. A linha de limpeza da GARANT GreenPlus especialmente concebida para sistemas ultrassónicos inclui produtos de limpeza alcalinos, ácidos e neutros para uma vasta gama de materiais e aplicações. Dependendo dos requisitos e da contaminação, os produtos de limpeza altamente concentrados podem ser diluídos e são eficientes mesmo à temperatura ambiente. Isto permite utilizar o fluido da forma ideal. Além disso, a longa durabilidade ajuda a poupar tempo e dinheiro. Todos os produtos da série Sonic Cleaner são sem classificação, biodegradáveis, sem COV e sem silicatos. Para as empresas, isto significa que os produtos são fáceis de manusear, assegurando a proteção dos seus colaboradores e do meio ambiente.
Sonic Cleaner AC - concentrado de limpeza ácido e inodoro usado para remover a ferrugem de materiais de ferro. Também permite remover a cal, óxidos e depósitos minerais.

Aplicación:

Para aparelhos de limpeza por ultrassons.
Ferrugem, cal, óxidos, depósitos minerais, bem como óleos e massas lubrificantes.

Idóneo para:

Os materiais são revestidos com uma película protetora molecular que protege temporariamente contra a corrosão. Os processos de revestimento ou de endurecimento subsequentes não são afetados.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta