Aparelho de limpeza ultrassónico GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-E 5

N.º do artigo: 088016 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço unitário com IVA
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quantidade de enchimento com líquido 5 l
Relação de mistura 3 - 10 %
valor pH 11
Temperatura de armazenamento 20 °C - 80 °C
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Série GreenPlus
Tipo de produto Produto de limpeza potente por ultrassons

Números de identificação e classificações

Número do artigo 088016 5
EAN/GTIN 4067263733126
Número do fabricante 088016 5

Descrição

Ejecución:

Produto de limpeza por ultrassons GARANT GreenPlus - desempenho superior com máxima flexibilidade. Trabalha com peças de trabalho de geometria complexa e superfícies sensíveis? Então, a série Sonic Cleaner é perfeita para si. A linha de limpeza da GARANT GreenPlus especialmente concebida para sistemas ultrassónicos inclui produtos de limpeza alcalinos, ácidos e neutros para uma vasta gama de materiais e aplicações. Dependendo dos requisitos e da contaminação, os produtos de limpeza altamente concentrados podem ser diluídos e são eficientes mesmo à temperatura ambiente. Isto permite utilizar o fluido da forma ideal. Além disso, a longa durabilidade ajuda a poupar tempo e dinheiro. Todos os produtos da série Sonic Cleaner são sem classificação, biodegradáveis, sem COV e sem silicatos. Para as empresas, isto significa que os produtos são fáceis de manusear, assegurando a proteção dos seus colaboradores e do meio ambiente.
Sonic Cleaner AL-E, concentrado de limpeza emulsionante alcalino para aplicações ultrassónicas universais com alta compatibilidade de materiais.

Aplicación:

Para aparelhos de limpeza por ultrassons.
Emulsões, óleos, massas lubrificantes, lubrificantes para trefilar, inibidores de corrosão, poeira de rebarbagem, fuligem, tintas, toners, agentes de lapidação e polimento.

Idóneo para:

Materiais comuns como aço e metal não ferroso, vidro, plástico, cerâmica e borracha. Alta compatibilidade de materiais – verificar previamente em caso de superfícies sensíveis.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta