{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Versão | Barril | |
Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
Índice | 200 l | |
Cor | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidade | 1,04 g/cm³ | |
Ponto de ebulição | 100 °C | |
valor pH | 2,2 | |
Temperatura de armazenamento | 2 °C - 35 °C | |
Série | GreenPlus | |
Tipo de produto | Produto de limpeza universal |
Número do artigo | 088002 200 | |
EAN/GTIN | 4067263120513 | |
Número do fabricante | 088002 200 |