Pá profissional aço inoxidável 0,8 mm de espessura da chapa

N.º do artigo: 087574
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 286 peças em stock
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
Comprimento total 460 mm
Comprimento do punho 210 mm
Comprimento da pá 250 mm
Largura da pá 230 mm
Espessura da chapa 0,8 mm
Material do punho Aço inoxidável
Material da pá Aço inoxidável
totalmente em aço inoxidável sim
com lábio não
Forma da pá Retângulo
Forma do punho Metal achatado
com orifício para pendurar sim
Tipo de produto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 087574
EAN/GTIN 2050001674630

Descrição

Ejecución:

Pá profissional em aço inoxidável, espessura da chapa 0,8 mm.

Nota:

Vassoura de mão para oficina ver n.º 087552 - 087556.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta