Pá para oficina

N.º do artigo: 087570
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 517 peças em stock
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
Comprimento total 420 mm
Comprimento do punho 190 mm
Comprimento da pá 230 mm
Largura da pá 230 mm
Cor da pá galvanizado
Material do punho Madeira
Material da pá Metal, galvanizado a quente
com lábio não
Forma da pá Retângulo standard (quadrado)
Forma do punho Cabo de madeira
com orifício para pendurar sim
Tipo de produto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 087570
EAN/GTIN 4250560507662
Número do fabricante 455510

Descrição

Ejecución:

Metal, galvanizado a quente, versão padrão com cabo de madeira.

Nota:

Vassoura de mão para oficina ver n.º 087552 - 087556.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta