Vassourinha para bancada de trabalho Mistura Arenga-Elaston 280

N.º do artigo: 087556 280
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 206 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total do corpo 280 mm
comprimento da guarnição visível 70/60 mm
Largura do equipamento com guarnição 40 mm
Comprimento do equipamento com guarnição 150 mm
com orifício para pendurar sim
Arestas do cabo arredondado
Equipamento Mistura Arenga-Elaston
Tipo de produto Vassoura de mão

Números de identificação e classificações

Número do artigo 087556 280
EAN/GTIN 4250560508782
Número do fabricante 210400

Descrição

Ejecución:

Corpo de madeira reto com arestas do cabo arredondadas. Guarnição aprox. 150×40 mm, altura da guarnição 70/60 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta