{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura do corpo | 600 mm | |
Forma da guarnição | totalmente equipado | |
Material do corpo | Apoio de trave em madeira | |
Cor da guarnição | vermelho | |
com chapa de raspagem | não | |
Sistema de cabos | Furo do cabo | |
indicado para cabo de ⌀ | 24 mm | |
resistente à humidade | sim | |
Equipamento | Elaston | |
Âmbito de aplicação – Sujidades | para sujidade grossa, com resistente | |
Tipo de produto | Vassoura |
Número do artigo | 087520 600 | |
EAN/GTIN | 4250560509482 | |
Número do fabricante | 234300 |