Insertos de flancos de rosca para ext. m. whithworth 55° 6 - 4 G/″

N.º do artigo: 0870933
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0870933
EAN/GTIN 4029713224622
Número do fabricante 0870933
Número L L40510 653

Descrição

Ejecución:

  • Hecho de acero especial endurecido y finamente molido
  • Cada inserción está inscrita con los detalles del tono
  • En un conjunto (V-anvil + cónico anvil)
  • Dimensiones del vástago: 3,5 x 13,5 mm

Descripción:

Plaquitas de medición de roscas Diámetro del flanco 55 grados 6 - 4 G/″.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Tipo de hilo: Whitworth
  • Tono de hilo en TPI: 6 - 4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta