Calibres de ajuste de flancos de rosca para m.ext. blanco con 55° 75mm

N.º do artigo: 0870823
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0870823
EAN/GTIN 4029713224936
Número do fabricante 0870823
Número L L40510 1400

Descrição

Ejecución:

  • Caras de medición hechas de acero especial endurecido
  • Un extremo es redondeado, el agujero lapeado simpiflies el accesorio sobre el inserto cónico
  • Mango con aislamiento térmico
  • Nota: Con las bandas de rodamiento trapezoidales, cada tono requiere un estándar de ajuste separado

Descripción:

Calibre de ajuste para el calibre de medición de roscas 55 grados 75mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Límite de error (mm): 0,003 mm
  • Límite de error (µm): 3 µm
  • Tipo de hilo: Whitworth

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta