{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | 2,5 | |
Pressão de saída com curso curto | 8 kN | |
Comprimento do curso longo | 0 mm - 42 mm | |
Alcance | 90 mm | |
Altura de montagem | 70 mm - 190 mm | |
Furo de alojamento no êmbolo | 10 H 7 mm | |
Largura da mesa | 150 mm | |
Profundidade da mesa | 100 mm | |
Ranhura em T conforme DIN 650 | 1 un. tam. 10 | |
Altura sem alavanca manual | 320 mm | |
Largura da área de base | 150 mm | |
Profundidade da área de base | 200 mm | |
Peso | 11,5 kg | |
Tipo de produto | Prensa de alavanca |
Número do artigo | 086760 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050000997099 | |
Número do fabricante | A1001.001 |