Corrente de elevação 4 fios A3

N.º do artigo: 086446 A3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da correia 8 mm
Comprimento útil 3 m
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Tipo de produto Corrente de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086446 A3
EAN/GTIN 4032378140138
Número do fabricante H48SL3TYP1(VKH-G)

Descrição

Ejecución:

Corrente de elevação com carimbo H (aprovação da Associação Profissional alemã).
Aparelho de suspensão de corrente altamente resistente com gancho de cabeça de garfo com corrente pintada de preto.
Correntes de elevação encurtáveis. O comprimento da corrente pode ser reduzido através de um gancho de encurtamento com cabeça de forquilha.

Nota:

Outros tamanhos e versões (p. ex. ganchos de carga de segurança) estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta