{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 10 mm | |
Comprimento útil | 5 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086427 5 | |
EAN/GTIN | 2050002048782 | |
Número do fabricante | H210SL5TYP1 |