{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 8 mm | |
Comprimento útil | 5 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 2.800 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 2.000 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086426 A5 | |
EAN/GTIN | 2050002048751 | |
Número do fabricante | H28SL5TYP1(VKH-G) | |
Fabricante | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |