{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da correia | 6 mm | |
Comprimento útil | 4 m | |
Capacidade de carga WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Capacidade de carga WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Tipo de produto | Corrente de elevação |
Número do artigo | 086425 A4 | |
EAN/GTIN | 2050002048706 | |
Número do fabricante | H26SL4TYP1(VKH-G) |