Esquadro de proteção dos bordos ULTRAPROTECT com fecho autoaderente 65

N.º do artigo: 086290 65
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura A Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura A 65 mm
Medida B 200 mm
adequado para cintas de elevação WLL 1.000 kg
adequado para cintas redondas WLL 1.000 kg - 3.000 kg
Tipo de produto Proteção de cantos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086290 65
EAN/GTIN 4049924502302
Número do fabricante UPCP065X200

Descrição

Ejecución:

Esquadro de proteção dos bordos muito flexível, extremamente resistente a cortes e à abrasão em Dyneema®.

Aplicación:

Em combinação com cintas redondas e de elevação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta