Cinta redonda laranja 10000 kg 2

N.º do artigo: 086285 2
(35,02 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento circunferencial 4 m
Comprimento útil 2 m
Largura da linga 91 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 10.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 8.000 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 20.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 14.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 10.000 kg
Tipo de produto Cinta redonda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086285 2
EAN/GTIN 2050001735928
Número do fabricante TE100020

Descrição

Versão:

Cintas redondas extremamente resistentes (EN 1492-2) com revestimento simples sem costuras e resistente à abrasão.

Vantagem:

Para levantar e mover componentes.

Nota:

Opções de fornecimento até às seguintes cargas de elevação: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta