{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento circunferencial | 12 m | |
Comprimento útil | 6 m | |
Largura da linga | 90 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 8.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 6.400 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 16.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 11.200 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 8.000 kg | |
Tipo de produto | Cinta redonda |
Número do artigo | 086280 6 | |
EAN/GTIN | 4049924501817 | |
Número do fabricante | TE080060 |