Cinta de elevação verde 2000 kg, de duas camadas 3

N.º do artigo: 086272 3
(9,62 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
68 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da cinta 60 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 2.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 1.600 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 4.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 2.800 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 2.000 kg
Tipo de produto Cinta de elevação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086272 3
EAN/GTIN 2050001858603
Número do fabricante MC06003

Descrição

Versão:

Cintas de elevação extremamente resistentes (cintas Euro EN 1492-1 na forma B2). Em ambas as extremidades soltas com alças (para guindaste) afuniladas e reforçadas.

Vantagem:

Para a elevação de peças grandes, suspensão e desengate fáceis da carga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta