{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da cinta | 30 mm | |
Capacidade de carga simples direta WLL | 1.000 kg | |
Capacidade de carga simples amarrada WLL | 800 kg | |
Capacidade de carga dupla WLL até 7° | 2.000 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Tipo de produto | Cinta de elevación |
Número do artigo | 086271 4 | |
EAN/GTIN | 2050001858573 | |
Número do fabricante | MC03004 |