Cinta de amarração de 1 peça com fecho de grampo, conjunto de 2 unidades cada 2

N.º do artigo: 086205 2
Definir preço 2 Peça (2,45 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 486 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 2 m
Largura da cinta 25 mm
força de amarração máxima LC 300 daN
Conteúdo do conjunto 2
Tipo de produto Cinta de amarração

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086205 2
EAN/GTIN 8718126084171
Número do fabricante SBIG/102/OR

Descrição

Ejecución:

Fecho de grampo de construção especial (antideslizante) com abertura grande e elevada força de aperto.

Aplicación:

Para amarrar, fixar e juntar componentes na oficina e para o transporte.

Nota:

As cintas de amarração não estão codificadas por cores. As cores podem variar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta