Elevador de ventosa plástico 2

N.º do artigo: 086201 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
98 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da cabeça de sucção 120 mm
capacidade de carga máxima 60 kg
Tipo de produto Elevador de ventosa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086201 2
EAN/GTIN 4010122002475
Número do fabricante BO 602.1G

Descrição

Ejecución:

Elevador de ventosa Veribor® de plástico de 2 cabeças. A área de aderência melhorada em borracha antideslizante impede que a mão deslize durante o transporte. Com tecnologia de alavanca basculante comprovada.

Aplicación:

Para elevar todos os materiais com superfícies lisas, não lubrificadas e estanques a gás.

Nota:

Aliviar a tensão do elevador de ventosa durante o armazenamento para evitar a deformação permanente dos discos de borracha.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta