Cinta de elevação amarelo 3000 kg, de duas camadas 2

N.º do artigo: 086174 2
Price per 1 Peça (21,18 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 2 m
Largura da cinta 90 mm
Capacidade de carga simples direta WLL 3.000 kg
Capacidade de carga simples amarrada WLL 2.400 kg
Capacidade de carga dupla WLL até 7° 6.000 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 7° − 45° 4.200 kg
Capacidade de carga duplicada WLL 45° − 60° 3.000 kg
Tipo de produto Cinta de elevación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086174 2
EAN/GTIN 4053981277349
Número do fabricante HBD 03000-L1 2m
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrição

Versão:

Cintas de elevação extremamente resistentes (cintas Euro EN 1492-1 na forma B2). Em ambas as extremidades soltas com alças (para guindaste) afuniladas e reforçadas.

Vantagem:

Para a elevação de peças grandes, suspensão e desengate fáceis da carga.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta