Jogo de manómetros GYA-63, Área de visualização: 0-1000bar

N.º do artigo: 086087 0-1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Área de visualização Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de indicação do manómetro 0 bar - 1.000 bar
Tipo de produto Manómetro hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086087 0-1000
EAN/GTIN 4025092156103
Número do fabricante GYA-63

Descrição

Versão:

O jogo é composto pelo bloco terminal e pelo manómetro de glicerina apropriado. Rosca de ligação de óleo 3/8-NPT interior/exterior. Dados técnicos: ⌀ 63 mm; grau de qualidade 1,6%.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Vantagem:

O jogo do manómetro é adequado para todas as bombas manuais n.º 086050.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta