Uniões roscadas hidráulicas FY 1

N.º do artigo: 086082 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

N.º Yale Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 1
Forma Niple duplo
Ligação hidráulica 1 3/8 polegada
Ligação hidráulica 2 3/8 polegada
Rosca de ligação NPT
Tipo de produto Acessório hidráulico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086082 1
EAN/GTIN 4025092155403
Número do fabricante FY-1

Descrição

Ejecución:

Para a ligação versátil de componentes hidráulicos.
Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.

Volumen de suministro:

Inclui ligação de pressão 3/8-NPT. O fornecimento é realizado de forma pronta para a operação incl. manga de acoplamento, peça de pressão em aço temperado (punção) e rosca de fixação sem cabos de ligação e adaptadores.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta