Bomba manual hidráulica HPS 2/4

N.º do artigo: 086050 2/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de níveis/volume do tanque Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de níveis de pressão 2
Caudal curso de recuo (1.º nível) 11 ml
Caudal curso de carga (2.º nível) 2 ml
volume útil do tanque 4.000 ml
Peso 13 kg
Tipo de produto Bomba manual hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086050 2/4
EAN/GTIN 4025092159111
Número do fabricante HPS-2/4A

Descrição

Versão:

Todas as peças de montagem e acessórios estão em conformidade com a série normalizada métrica, o que facilita substancialmente os trabalhos de montagem e de assistência, assim como também a aquisição de peças sobresselentes. 100% de compatibilidade com todos os sistemas hidráulicos de 700 bar disponíveis no mercado.
Bombas manuais de 2 estágios com marcha rápida (exceto tam. 1/0,7). A mudança do 1.º para o 2.º estágio ocorre automaticamente. Com válvulas de limitação de pressão ajustáveis de 0 − 700 bar. Construção totalmente em metal com válvula de descarga ajustável com precisão, parafuso de purga e de enchimento de óleo, bem como olhal de transporte na alavanca manual.

Material fornecido:

Inclui enchimento de óleo, sem manómetro.

Nota:

Os sistemas fechados são pré-montados, enchidos e ventilados de fábrica.
Bomba manual hidráulica ver n.º 086050, mangueira hidráulica n.º 086081, manómetro n.º 086087.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta