Guincho de aço-SJ 1,5

N.º do artigo: 086040 1,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de construção 725 mm
Altura de elevação 1.085 mm
Capacidade de carga 1.500 kg
Peso 17 kg
Tipo de produto Macaco/elevador de máquinas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086040 1,5
EAN/GTIN 4025092080897
Número do fabricante SJ15 SIKU,

Descrição

Ejecución:

Rosca de cremalheira com caixa de elevação.
O travão de pressão de carga automático mantém a carga de forma segura à altura desejada.
Guincho de aço tipo SJ com manivela de roquete conforme UVV.

Norma:

DIN 7355

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta