Guincho de corrente elétrico CPVF VEGO 0,25-8

N.º do artigo: 086036 0,25-8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 55; IP 65

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Velocidade de elevação 8 m/min; 2 m/min
Altura de elevação normal 3 m
Número de ramais da corrente 1
Tipo de proteção IP IP 55; IP 65
Capacidade de carga 250 kg
Peso 18 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086036 0,25-8
EAN/GTIN 2050001940469
Número do fabricante N06700547

Descrição

Ejecución:

Guincho de corrente elétrico com gancho de transporte num design robusto e fiável. O interruptor de posição final integrado para a posição mais alta e mais baixa do gancho prolonga a vida útil do acoplamento por fricção, do motor e da caixa. Grupo motor 1 Am, período de ligação 50% com uma velocidade, tensão operacional padrão (400 V/50 Hz). Maior segurança operacional graças ao comando de contactor de 42 V, interruptor de comando encapsulado com grau de proteção IP65, motores IP55.
Com duas velocidades (curso fino).

Función:

IP55: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de pó no interior (proteção contra pó), bem como proteção total contra contacto. (Aplica-se ao motor).
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto. (Aplica-se ao interrutor de comando).

Nota:

Versões com 2 velocidades (curso fino), outras alturas de curso, chassis, acumulador de corrente, rádio e versão de 230 V a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta