Polia de roda dentada Yalelift 360° 0,5

N.º do artigo: 086025 0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Força de elevação com carga nominal 21 daN
Altura de elevação normal 3 m
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 500 kg
Capacidade de carga t 0,5 t
Peso 9 kg
Tipo de produto Polia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086025 0,5
EAN/GTIN 4025092930581
Número do fabricante YL360-F-Zug 0,5t/1

Descrição

Ejecución:

Cada polia de roda dentada é testada na fábrica com sobrecarga e é fornecida com um manual de instruções e um certificado de teste.
A guia de corrente manual rotativa em 360° permite a operação a partir de todas as posições. Concebido para aplicações pesadas. Está em conformidade com as mais recentes normas europeias de segurança. O operador já não é obrigado a trabalhar na área de perigo da carga.

Nota:

Capacidade de carga até 20 t, acumulador de corrente e proteção contra sobrecarga, a pedido.
Versão com chassis integrado, versão galvanizada e ATEX a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta