Talha multiusos com equipamento básico 0,8

N.º do artigo: 086023 0,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante TU 8
Capacidade de carga 0,8 t
Capacidade de carga kg 800 kg
Peso do tubo da alavanca 1 kg
Peso da talha multiusos 8,4 kg
Tipo de produto Talha multiusos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086023 0,8
EAN/GTIN 2050001741271
Número do fabricante 058279

Descrição

Ejecución:

As talhas multiusos são aparelhos portáteis destinados à elevação, tração e tensionamento. O cabo de tração é inserido manualmente na talha multiusos e pré-tensionado ou retirado. Acionamento por alavanca separado para elevação e descida, todos os comprimentos de cabo podem ser utilizados.
Talha multiusos com equipamento básico adicional, composto por tubo de alavanca, cabo de 20 m com ponta e gancho aplicado por meio de sapatilho, enrolado em carreto manual.

Nota:

Outras talhas multiusos (p. ex. “Jockey” ou para o transporte de passageiros) e acessórios estão disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta