Guincho de alavanca ERGO360 com pega rebatível 0,75

N.º do artigo: 086018 0,75
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de elevação normal 1,5 m
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 750 kg
Peso 6,7 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca/guincho de corrente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086018 0,75
EAN/GTIN 4053981979625
Número do fabricante ERGO360 750, 0,75t,

Descrição

Ejecución:

Guincho com alavanca manual ERGO em alumínio e pega rebatível antiderrapante integrada. Permite diferentes posições de trabalho e um trabalho sem fadiga, mudando a posição da pega. Até 30% menos força de alavanca. Design de produto ergonómico para uma segurança ideal. A pega dobrável para fora e para dentro engata e pode ser dobrada em ambas as direções. Adequada para transportar o guincho.

Aplicación:

Dispositivo multiusos para um uso intensivo e versátil.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta