Guincho de alavanca com corrente de aço redonda 0,25

N.º do artigo: 086015 0,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento mínimo entre os ganchos 230 mm
Material da caixa Aço
Altura de elevação normal 1,5 m
Desbloqueio da corrente sim
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 250 kg
Capacidade de carga t 0,25 t
Peso 2,2 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca/guincho de corrente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086015 0,25
EAN/GTIN 4053981976464
Número do fabricante 192022738

Descrição

Ejecución:

Aparelhos com caixa de chapa de aço, peso extremamente baixo, desbloqueio de corrente de série, altura total reduzida, gancho forjado de apoio rotativo.
Aparelho multiusos modelo “Yalehandy”.

Aplicación:

Dispositivo multiusos versátil, mesmo para as condições mais difíceis.

Nota:

No princípio de funcionamento do travão de pressão de carga a pressão de travagem axial é gerada pela própria carga sendo, assim, proporcional ao tamanho da carga aplicada. A carga é mantida de forma segura em todas as posições, sendo que a diferença entre o binário de travagem e o binário de carga tem de ser ultrapassada para baixar a carga. Todos os dispositivos multiusos Yale estão equipados com o mesmo.
O desbloqueio da corrente de ação automática permite o engate rápido da corrente sem carga, sendo que com a aplicação de carga o travão de pressão de carga volta a fechar automaticamente e a carga é mantida de forma segura.
O acoplamento por fricção (opcional, a pedido) impede uma aplicação de carga excessiva, aumentando assim a vida útil do equipamento de elevação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta