{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do elo da corrente | 6 mm | |
comprimento mínimo entre os ganchos | 315 mm | |
Comprimento do elo da corrente | 18 mm | |
Material da caixa | Aço | |
Força de elevação com carga nominal | 233 daN | |
Altura de elevação normal | 1,5 m | |
Desbloqueio da corrente | sim | |
Número de ramais da corrente | 1 | |
Capacidade de carga | 750 kg | |
Capacidade de carga t | 0,75 t | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de produto | Guincho de alavanca/guincho de corrente |
Número do artigo | 086014 0,75 | |
EAN/GTIN | 3600232440390 |