Guincho de alavanca em alumínio BRAVO™ 0,25

N.º do artigo: 086013 0,25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade de carga Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura de elevação normal 1,5 m
Desbloqueio da corrente sim
Número de ramais da corrente 1
Capacidade de carga 250 kg
Peso 2,3 kg
Tipo de produto Guincho de alavanca/guincho de corrente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 086013 0,25
EAN/GTIN 3600232511298
Número do fabricante 251129

Descrição

Ejecución:

Construção robusta em liga de alumínio de alta resistência num design compacto com peso próprio reduzido. Desbloqueio suave da corrente.
A corrente de carga consiste num ramal de corrente com um gancho de carga giratório (com aba de segurança) na extremidade. A outra extremidade está equipada com uma proteção contra saída.

Aplicación:

Predominantemente para uso móvel, baixa força de alavanca necessária.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta